Omron - Bornier dn 3 branchts avec con - DCN1-3NC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - ensemble de prise
type d’accessoires mécaniques - clé
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854895906
Réf. Sonepar
00159003053
Réf. Fournisseur
DCN1-3NC
Marque
Omron
type d’accessoires électriques:
ensemble de prise
type d’accessoires mécaniques:
clé
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Les Atouts de l'article:
Ces borniers possèdent une fonction de diagnostic interne et une collection de données sur le réseau. L'état d'alimentation, les temps de réponse E/S, les compteurs d'opération et les données de surveillance de temps de fonctionnement sont enregistrés en continu et comparés aux limites définies par l'utilisateur. Toute déviation est donc immédiatement signalée. Les E/S DeviceNet Intelligentes sont prises en charge par les Blocs Fonctions API et les Smart Active Parts, ce qui permet une visualisation et une surveillance sans programme avec les API CJ1 ou les terminaux NS.Boîtier IP20 compactE/S numériques pouvant être étenduesFonctions intégrées de diagnostic et de maintenance préventiveBorniers d'E/S amoviblesE/S analogiques avec prétraitement des données et fonctions d'alarme
Les Atouts de la gamme:
E/S DeviceNet Intelligentes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


