Omron - Bornier Push-In + - XW5T-P1.5-1.1-1BL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble - 0.08...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1 - raccordement par borne à ressort
mode de pose - profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur - bleu
largeur - 3.5 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583796263
Réf. Sonepar
00159379626
Réf. Fournisseur
XW5T-P1.5-1.1-1BL
Marque
Omron
section de conducteur connectable à fil fin sans embout de câble:
0.08...1.5 mm²
finition raccordement électrique 1:
raccordement par borne à ressort
mode de pose:
profilé chapeau/rail G - TH35/G32
couleur:
bleu
largeur:
3.5 mm
courant assigné In:
13.5 A
tension assignée (Ue):
500 V
section de conducteur connectable à fil fin avec embout de câble:
0.14...1 mm²
section de raccordement cable rigide:
0.14...1.5 mm²
finition raccordement électrique 2:
autre
nombre d'étages:
1
nombre de positions de serrage par étage:
1
matériau du corps isolant:
autre
température de fonctionnement:
-40...55 °C
classe d'inflammabilité du matériau isolant selon UL 94:
V0
hauteur:
30.5 mm
profondeur:
45 mm
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
plaque de fermeture requise:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
étages reliés à l'intérieur:
Non
Les Atouts de l'article:
Borniers enfichables Push-In Plus pour réduire la taille des panneaux de contrôle et la charge de travailForce d’insertion faible, 8 N seulement, réduit le temps et l’effort de câblage.Borniers enfichables Push-In Plus, plus compacts que les borniers à vis traditionnelsModèles minces disponibles, 3,5 mm minimum, pour aider à réduire la taille des panneaux de contrôle.Force d’insertion faible et force de maintien élevée pour atteindre deux objectifs : moins de travail de câblage et plus de fiabilité.Aucun desserrage signifie, une application est exempte d’entretien.
Les Atouts de la gamme:
Borniers enfichables Push-In Plus montables sur rail DIN
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


