Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Bornier Push-In + - XW5S-P4.0-10RD

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - connecteur transversal

  • courant assigné In - 32 A

  • tension assignée (Ue) - 800 V

  • nombre de bornes reliées - 10

  • isolé - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583796522

Réf. Sonepar

00159379652

Réf. Fournisseur

XW5S-P4.0-10RD

Marque

Omron

modèle:

connecteur transversal

courant assigné In:

32 A

tension assignée (Ue):

800 V

nombre de bornes reliées:

10

isolé:

Oui

dimension de trame:

6.2 mm

mode de pose:

enfichable

couleur:

rouge

finition antidéflagrante 'Ex e':

Non

avec protection contre les contacts accidentels:

Oui

Bornier Push-In +

Les Atouts de l'article:

Borniers enfichables Push-In Plus pour réduire la taille des panneaux de contrôle et la charge de travailForce d’insertion faible, 8 N seulement, réduit le temps et l’effort de câblage.Borniers enfichables Push-In Plus, plus compacts que les borniers à vis traditionnelsModèles minces disponibles, 3,5 mm minimum, pour aider à réduire la taille des panneaux de contrôle.Force d’insertion faible et force de maintien élevée pour atteindre deux objectifs : moins de travail de câblage et plus de fiabilité.Aucun desserrage signifie, une application est exempte d’entretien.

Les Atouts de la gamme:

Borniers enfichables Push-In Plus montables sur rail DIN

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron