Omron - Bornier Push-In + - XW5S-P1.5-2YL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - connecteur transversal
courant assigné In - 17.5 A
tension assignée (Ue) - 500 V
nombre de bornes reliées - 2
isolé - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583796683
Réf. Sonepar
00159379668
Réf. Fournisseur
XW5S-P1.5-2YL
Marque
Omron
modèle:
connecteur transversal
courant assigné In:
17.5 A
tension assignée (Ue):
500 V
nombre de bornes reliées:
2
isolé:
Oui
dimension de trame:
3.5 mm
mode de pose:
enfichable
couleur:
jaune
finition antidéflagrante 'Ex e':
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Oui
pays de fabrication:
CHINE
Les Atouts de l'article:
Borniers enfichables Push-In Plus pour réduire la taille des panneaux de contrôle et la charge de travailForce d’insertion faible, 8 N seulement, réduit le temps et l’effort de câblage.Borniers enfichables Push-In Plus, plus compacts que les borniers à vis traditionnelsModèles minces disponibles, 3,5 mm minimum, pour aider à réduire la taille des panneaux de contrôle.Force d’insertion faible et force de maintien élevée pour atteindre deux objectifs : moins de travail de câblage et plus de fiabilité.Aucun desserrage signifie, une application est exempte d’entretien.
Les Atouts de la gamme:
Borniers enfichables Push-In Plus montables sur rail DIN
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


