Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Bornier spécial pour cs1w-ad161 avec bornes à visser - XW2D-34G6

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Bornier spécial pour cs1w-ad161 avec bornes à visser

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 34

  • calibre/courant nominal assigné (In) - 1 A

  • tension assignée (Ue) - 24 V

  • finition raccordement électrique, côté champ - raccordement à vis

  • finition raccordement électrique, côté commande - fiche

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734723152

Réf. Sonepar

00159472315

Réf. Fournisseur

XW2D-34G6

Marque

Omron

nombre de pôles:

34

calibre/courant nominal assigné (In):

1 A

tension assignée (Ue):

24 V

finition raccordement électrique, côté champ:

raccordement à vis

finition raccordement électrique, côté commande:

fiche

degré de pollution:

1

profondeur:

39.1 mm

largeur:

128 mm

hauteur:

40 mm

mode de pose:

Rail DIN 35 mm

Bornier spécial pour cs1w-ad161 avec bornes à visser

Les Atouts de l'article:

Nouveaux borniers compacts d'interface connecteur.Réduction de 35 % de l'encombrement de montage (par rapport à la carte XW2B 40 pôles Omron), pour contribuer à réduire la taille des armoires électriques et des équipements automatiques.Mécanisme empêchant le retrait des vis des bornes.Utilisation de bornes serties rondes ou à fourche.Montage sur rail DIN ou par vis. Le verrouillage du rail DIN unique permet de maintenir l'ouverture pendant la fixation ou le retrait du rail DIN.Capot borne déverrouillable.Les bornes à vis sont rangées par couleur en groupes de cinq, pour simplifier le comptage des numéros de bornes.

Les Atouts de la gamme:

Borniers compacts d'interface connecteur

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron