Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Bouton champignon sans fil, diamètre 40 mm, fréquence UE 868,3 MHz, couleur bout - A2W-TB-WC1 EU1WB

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Bouton champignon sans fil, diamètre 40 mm, fréquence UE 868,3 MHz, couleur bout

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - blanc

  • nombre de postes de commande - 2

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - haut

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734188029

Réf. Sonepar

00159418802

Réf. Fournisseur

A2W-TB-WC1 EU1WB

Marque

Omron

couleur du bouton:

blanc

nombre de postes de commande:

2

type de lentille:

rond

type de bouton:

haut

classe de protection (IP), face avant:

IP65

diamètre de trou:

-8888 mm

largeur de l'ouverture:

-8888 mm

hauteur de l'ouverture:

-8888 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

avec élément de protection:

Non

étiqueté:

Non

fonction de commutation encliquetable:

Non

à rappel:

Oui

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

degré de protection (NEMA), façade:

autre

Bouton champignon sans fil, diamètre 40 mm, fréquence UE 868,3 MHz, couleur bouton/bride blanc-noir

Les Atouts de l'article:

« Bouton -poussoir sans fil avec bande sub-GHz associant fiabilité sans fil etfacilité d'utilisation dans un environnement de travail »Bande sub-GHz pour réduire les interférences et assurer une meilleure propagation du signal dans les zones difficile à atteindreVisualisation de l'impédance de la transmission sans fil en raison d'endommagements ou de bruit, grâce à la sortie d'erreur de l'unité maîtreVisualisation de l'état de réception du bouton esclave grâce à des LED de confirmation de réceptionDistance de transmission indépendante de la position de transmission du bouton esclaveVisualisation de la configuration à l'aide d'outils PC* permettant d'éviter les erreurs d'enregistrement d'identificationVisualisation de la qualité du signal sur écran et dans les environnements d'utilisation grâce à des outils PC*8 sorties avec concentration sur un contrôle décentraliséAuto-alimentation pour éliminer le remplacement de la batterie et renforcer la sécurité et les économies d'énergie avec le bouton esclaveFacilité d'utilisation des boutons grâce à la forme du bouton esclave

Les Atouts de la gamme:

Bouton-poussoir sans fil

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron