Omron - BOUTON POUR INTERRUPTEUR - F39-TGR-MRK

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - BOUTON POUR INTERRUPTEUR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583948174

Réf. Sonepar

00159394817

Réf. Fournisseur

F39-TGR-MRK

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Accessoire, clef de déverrouillage manuelle pour f3s-tgr-khl3(-r)

Les Atouts de l'article:

L'interrupteur pour porte de sécurité F3S-TGR-KHL maintient les moyennes et grandes portes de sécurité fermées jusqu'à ce que les dangers aient été éliminés. Il est doté d'un corps en acier inoxydable et est conçu pour résister aux applications exigeantes des industries alimentaires et chimiques.Interrupteurs pour porte de sécurité avec mécanisme de verrouillage et de déverrouillage électromagnétique (verrouillage mécanique/déverrouillage par solénoïde)4 NF ou 2 NF (sécurité), 1 NO (protection ouverte), 1 NO (verrouillage ouvert)Force de retenue de clé élevée : 3000 N (KHL3 et 3R) / 2000 N (KHL1)Voyant LED de diagnosticIP69K adapté aux processus SIP et CIPContacts à coupure positive conformes à la norme IEC 60947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur pour porte de sécurité à verrouillage en acier inoxydable

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.