Omron - Bouton poussoir A22NK , Manuel, A relâchement position Droite, 1NO 1NF - A22NK-3MM-01CA-G102

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
A22NK
EAN
4548583706484
Réf. Sonepar
00159370648
Réf. Fournisseur
A22NK-3MM-01CA-G102
Marque
Omron
Bouton poussoir a22nk ø22, type à clé s, 3 positions, lentille métal brossé, manuel, a relâchement position droite, 1no 1nf
Les Atouts de l'article:
Ces interrupteurs à clé fiables sont offerts dans une gamme complète de 2 ou 3 positions d’ouverture avec réinitialisation automatique ou manuelle.Sécurité renforcée disponible avec modification des réglages possible uniquement pour les détenteurs de la cléSélecteurs à 2 et 3 positions avec réinitialisation manuelle ou automatiqueProfondeur de montage inférieure à 46,8 mm derrière le panneauJusqu’à 6 blocs de contact (2 rangées de 3 blocs de contact)Bloc de contact symétriqueType de bornier enfichable Push-In PlusInterrupteur enfichable pour montage facile et rapideConformité RoHS
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de sélection à clé de 22 mm de dia. avec options de cadran
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Ces interrupteurs à clé fiables sont offerts dans une gamme complète de 2 ou 3 positions d’ouverture avec réinitialisation automatique ou manuelle.Sécurité renforcée disponible avec modification des réglages possible uniquement pour les détenteurs de la cléSélecteurs à 2 et 3 positions avec réinitialisation manuelle ou automatiqueProfondeur de montage inférieure à 46,8 mm derrière le panneauJusqu’à 6 blocs de contact (2 rangées de 3 blocs de contact)Bloc de contact symétriqueType de bornier enfichable Push-In PlusInterrupteur enfichable pour montage facile et rapideConformité RoHS
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de sélection à clé de 22 mm de dia. avec options de cadran
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.


