Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Bouton poussoir A22NN Ø22, lentille plastique, Protégé, Momentané, Couleur bouto - A22NN-BGM-NWA-G101-NN

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Bouton poussoir A22NN Ø22, lentille plastique, Protégé, Momentané, Couleur bouto

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - blanc

  • indice de protection (IP) - IP65

  • Degré de protection (NEMA) - 4X

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583598256

Réf. Sonepar

00159359825

Réf. Fournisseur

A22NN-BGM-NWA-G101-NN

Marque

Omron

couleur du bouton:

blanc

indice de protection (IP):

IP65

Degré de protection (NEMA):

4X

Bouton poussoir A22NN Ø22, lentille plastique, Protégé, Momentané, Couleur bouton Opaque Blanc, , 2NO, Non lumineux

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs ronds à bouton-poussoir avec un choix de cadrans en plastique, en métal et en métal brossé. L’accent ait été mis sur le codage couleur, la maniabilité et le design.Divers cadrans et couleurs disponibles avec structure esthétiqueProfondeur de montage inférieure à 46,8 mm sous le panneauJusqu’à 6 blocs de contact (2 rangées de 3 blocs de contact)Bloc de contact symétriqueType de bornier enfichable Push-In PlusInterrupteur enfichable pour montage facile et rapideConformité RoHS

Les Atouts de la gamme:

Interrupteurs à bouton-poussoir de 22 mm universels

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron