Pont de l’Ascension : toute commande passée après le 12 mai 20h sera livrée le lundi 18 mai (hors agence) ou le vendredi 15 mai (en agence). IDF et dpt 45 : pas d'impact.

Page d'accueil

Omron - Bouton poussoir A22NW Couleur Jaune, DEL Jaune, 2NF, 100-120 VAC - A22NW-3MM-TYA-G202-YD

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Bouton poussoir A22NW  Couleur Jaune, DEL Jaune, 2NF, 100-120 VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583695269

Réf. Sonepar

00159369526

Réf. Fournisseur

A22NW-3MM-TYA-G202-YD

Marque

Omron

Bouton poussoir a22nw ø22, 3 positions, lumineux, lentille métal brossé, manuel, couleur jaune, del jaune, 2nf, 100-120 vac

Les Atouts de l'article:

Gamme complète de sélecteurs de 22 mm. Ces sélecteurs fiables sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de matériaux de cadran.Le sélecteur à bouton constitue pour l’utilisateur un moyen fiable de démarrer ou de sélectionner des opérations de machineSélecteurs à 2 et 3 positions avec réinitialisation manuelle ou automatiqueProfondeur de montage inférieure à 46,8 mm derrière le panneauJusqu’à 6 blocs de contact (2 rangées de 3 blocs de contact)Bloc de contact symétriqueType de bornier enfichable Push-In PlusInterrupteur enfichable pour montage facile et rapideConformité RoHS

Les Atouts de la gamme:

Commutateurs de sélection de conception universelle mettant l’accent sur le codage couleur, la maniabilité et la sécurité

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron