Omron - Bouton poussoir A22NW Ø22, 2 positions, Lumineux, lentille Métal brossé métal, M - A22NW-2MM-TRA-G102-RE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583684829
Réf. Sonepar
00159000923
Réf. Fournisseur
A22NW-2MM-TRA-G102-RE
Marque
Omron
Bouton poussoir A22NW Ø22, 2 positions, Lumineux, lentille Métal brossé métal, Manuel, Couleur Rouge, DEL Rouge, 1NO 1NF, 200-240 VAC
Les Atouts de l'article:
Gamme complète de sélecteurs de 22 mm. Ces sélecteurs fiables sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de matériaux de cadran.Le sélecteur à bouton constitue pour l’utilisateur un moyen fiable de démarrer ou de sélectionner des opérations de machineSélecteurs à 2 et 3 positions avec réinitialisation manuelle ou automatiqueProfondeur de montage inférieure à 46,8 mm derrière le panneauJusqu’à 6 blocs de contact (2 rangées de 3 blocs de contact)Bloc de contact symétriqueType de bornier enfichable Push-In PlusInterrupteur enfichable pour montage facile et rapideConformité RoHS
Les Atouts de la gamme:
Commutateurs de sélection de conception universelle mettant l’accent sur le codage couleur, la maniabilité et la sécurité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Gamme complète de sélecteurs de 22 mm. Ces sélecteurs fiables sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de matériaux de cadran.Le sélecteur à bouton constitue pour l’utilisateur un moyen fiable de démarrer ou de sélectionner des opérations de machineSélecteurs à 2 et 3 positions avec réinitialisation manuelle ou automatiqueProfondeur de montage inférieure à 46,8 mm derrière le panneauJusqu’à 6 blocs de contact (2 rangées de 3 blocs de contact)Bloc de contact symétriqueType de bornier enfichable Push-In PlusInterrupteur enfichable pour montage facile et rapideConformité RoHS
Les Atouts de la gamme:
Commutateurs de sélection de conception universelle mettant l’accent sur le codage couleur, la maniabilité et la sécurité
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


