Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Bouton poussoir A22NZ Ø22, 3 positions, Lumineux, lentille Métal brossé, AUTO RE - A22NZ-3ML-TRA

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Bouton poussoir A22NZ Ø22, 3 positions, Lumineux, lentille Métal brossé, AUTO RE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

  • adapté à l'éclairage - Oui

  • Degré de protection (NEMA) - 4X

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583716810

Réf. Sonepar

00159371681

Réf. Fournisseur

A22NZ-3ML-TRA

Marque

Omron

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Oui

Degré de protection (NEMA):

4X

Bouton poussoir A22NZ Ø22, 3 positions, Lumineux, lentille Métal brossé, AUTO RESET ON Gauche, Couleur Rouge

Les Atouts de l'article:

Gamme complète de sélecteurs de 22 mm. Ces sélecteurs fiables sont disponibles dans une large gamme de couleurs et de matériaux de cadran.Le sélecteur à bouton constitue pour l’utilisateur un moyen fiable de démarrer ou de sélectionner des opérations de machineSélecteurs à 2 et 3 positions avec réinitialisation manuelle ou automatiqueProfondeur de montage inférieure à 46,8 mm derrière le panneauJusqu’à 6 blocs de contact (2 rangées de 3 blocs de contact)Bloc de contact symétriqueType de bornier enfichable Push-In PlusInterrupteur enfichable pour montage facile et rapideConformité RoHS

Les Atouts de la gamme:

Commutateurs de sélection de conception universelle mettant l’accent sur le codage couleur, la maniabilité et la sécurité

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron