Omron - Bouton poussoir A22NZ Ø22, 3 positions, Non lumineux, lentille plastique, Manuel - A22NZ-3BM-NGA

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Bouton poussoir A22NZ Ø22, 3 positions, Non lumineux, lentille plastique, Manuel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de positions de commutation - 3

  • finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif

  • couleur de l'élément d'actionnement - vert

  • type de lentille - rond

  • classe de protection (IP), face avant - IP66

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583716162

Réf. Sonepar

00159371616

Réf. Fournisseur

A22NZ-3BM-NGA

Marque

Omron

nombre de positions de commutation:

3

finition de l'élément d'actionnement:

bouton rotatif

couleur de l'élément d'actionnement:

vert

type de lentille:

rond

classe de protection (IP), face avant:

IP66

adapté à l'éclairage:

Non

couleur de la calotte du voyant lumineux:

autre

diamètre de trou:

22 mm

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

fonction de commutation encliquetable:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

noir

Degré de protection (NEMA):

13

pays de fabrication:

TAIWAN

Bouton poussoir A22NZ Ø22, 3 positions, Non lumineux, lentille plastique, Manuel, Couleur Vert

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron