Omron - Bouton poussoir A22NZ Ø22, lentille plastique, Plat, Momentané, Couleur bouton V - A22NZ-BNM-TGA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
couleur du bouton - vert
nombre de postes de commande - 2
type de lentille - rond
type de bouton - plat
classe de protection (IP), face avant - IP66
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583711549
Réf. Sonepar
00159371154
Réf. Fournisseur
A22NZ-BNM-TGA
Marque
Omron
couleur du bouton:
vert
nombre de postes de commande:
2
type de lentille:
rond
type de bouton:
plat
classe de protection (IP), face avant:
IP66
diamètre de trou:
22 mm
largeur de l'ouverture:
22 mm
hauteur de l'ouverture:
22 mm
adapté à l'éclairage:
Oui
avec élément de protection:
Non
étiqueté:
Non
fonction de commutation encliquetable:
Non
à rappel:
Oui
avec bague frontale:
Oui
matériau de la bague frontale:
plastique
couleur de bague frontale:
noir
degré de protection (NEMA), façade:
13
pays de fabrication:
TAIWAN
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


