Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Bouton poussoir accessory A22NZ, Lighting Unit 12 VAC/VDC - A22NZ-T-B

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Bouton poussoir accessory A22NZ, Lighting Unit 12 VAC/VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • douille - BA9s

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 10.8...13.2 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 10.8...13.2 V

  • source lumineuse - LED

  • couleur de la source lumineuse - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583718043

Réf. Sonepar

00159371804

Réf. Fournisseur

A22NZ-T-B

Marque

Omron

douille:

BA9s

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

10.8...13.2 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

10.8...13.2 V

source lumineuse:

LED

couleur de la source lumineuse:

autre

transfo intégré:

Non

avec résistance série intégrée:

Non

source lumineuse fournie:

Non

avec diode intégrée:

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

10.8...13.2 V

type de tension d'actionnement:

AC/DC

type de raccordement du circuit auxiliaire:

raccordement à vis

type de fixation:

autre

Bouton poussoir accessory A22NZ, Lighting Unit 12 VAC/VDC

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs ronds à bouton-poussoir avec un choix de cadrans en plastique, en métal et en métal brossé. L’accent ait été mis sur le codage couleur, la maniabilité et le design.Divers cadrans et couleurs disponibles avec structure esthétiqueProfondeur de montage inférieure à 46,8 mm sous le panneauJusqu’à 6 blocs de contact (2 rangées de 3 blocs de contact)Bloc de contact symétriqueType de bornier enfichable Push-In PlusInterrupteur enfichable pour montage facile et rapideConformité RoHS

Les Atouts de la gamme:

Interrupteurs à bouton-poussoir de 22 mm universels

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron