Non retournable

Omron - Bouton poussoir accessory A22NZ Ø22, Large Legend Plate Frame - A22NZ-A-51103

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Bouton poussoir accessory A22NZ Ø22, Large Legend Plate Frame

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 30 mm

  • hauteur - 50 mm

  • diamètre de trou - 22 mm

  • couleur - noir

  • forme - rectangulaire

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583718470

Réf. Sonepar

00159371847

Réf. Fournisseur

A22NZ-A-51103

Marque

Omron

largeur:

30 mm

hauteur:

50 mm

diamètre de trou:

22 mm

couleur:

noir

forme:

rectangulaire

largeur de l'ouverture:

22 mm

hauteur de l'ouverture:

22 mm

pays de fabrication:

TAIWAN

Bouton poussoir accessory A22NZ Ø22, Large Legend Plate Frame

Les Atouts de l'article:

Interrupteurs ronds à bouton-poussoir avec un choix de cadrans en plastique, en métal et en métal brossé. L’accent ait été mis sur le codage couleur, la maniabilité et le design.Divers cadrans et couleurs disponibles avec structure esthétiqueProfondeur de montage inférieure à 46,8 mm sous le panneauJusqu’à 6 blocs de contact (2 rangées de 3 blocs de contact)Bloc de contact symétriqueType de bornier enfichable Push-In PlusInterrupteur enfichable pour montage facile et rapideConformité RoHS

Les Atouts de la gamme:

Interrupteurs à bouton-poussoir de 22 mm universels

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron