Omron - Bouton poussoir accessory A22NZ, Reinforcement Plate - A22NZ-A-C01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d’accessoires électriques - autre
type d’accessoires mécaniques - bouton-poussoir plaque de montage
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - TAIWAN
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583718500
Réf. Sonepar
00159371850
Réf. Fournisseur
A22NZ-A-C01
Marque
Omron
type d’accessoires électriques:
autre
type d’accessoires mécaniques:
bouton-poussoir plaque de montage
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
TAIWAN
Les Atouts de l'article:
Interrupteurs ronds à bouton-poussoir avec un choix de cadrans en plastique, en métal et en métal brossé. L’accent ait été mis sur le codage couleur, la maniabilité et le design.Divers cadrans et couleurs disponibles avec structure esthétiqueProfondeur de montage inférieure à 46,8 mm sous le panneauJusqu’à 6 blocs de contact (2 rangées de 3 blocs de contact)Bloc de contact symétriqueType de bornier enfichable Push-In PlusInterrupteur enfichable pour montage facile et rapideConformité RoHS
Les Atouts de la gamme:
Interrupteurs à bouton-poussoir de 22 mm universels
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


