Omron - Bouton poussoir M22N, Plastique, Rouge, 24V, push-in - M22N-BN-TRA-RC-P

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Bouton poussoir M22N, Plastique, Rouge, 24V, push-in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de voyants lumineux - 1

  • couleur de la lentille - rouge

  • tension de fonctionnement nominale Ue - 21.6...26.4 V

  • type de tension - AC/DC

  • diamètre de trou - 22.3 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734086974

Réf. Sonepar

00159408697

Réf. Fournisseur

M22N-BN-TRA-RC-P

Marque

Omron

nombre de voyants lumineux:

1

couleur de la lentille:

rouge

tension de fonctionnement nominale Ue:

21.6...26.4 V

type de tension:

AC/DC

diamètre de trou:

22.3 mm

type de lentille:

rond

finition de la douille:

LED

source lumineuse fournie:

Oui

finition du raccordement électrique:

raccordement par borne à ressort

finition de la lentille:

plat

largeur de l'ouverture:

22.3 mm

hauteur de l'ouverture:

22.3 mm

avec bague frontale:

Non

matériau de la bague frontale:

autre

couleur de bague frontale:

autre

indice de protection (IP):

IP66

Degré de protection (NEMA):

4X

Bouton poussoir m22n, plastique, rouge, 24v, push-in

Les Atouts de l'article:

Ligne complète de 22 mm de boutons-poussoirs, sélecteurs, sélecteurs à clé, voyants. Ces voyants de panneau fiables sont offerts dans un large éventail de formes et de couleurs.La source lumineuse par DEL est très visible dans la plupart des conditions d’éclairageVariété de modèles et de couleursMontage et démontage aisés du socleType de bornier enfichable Push-In PlusProfondeur de montage réduite, inférieure à 49,2 mm derrière le panneau

Les Atouts de la gamme:

Voyants IP66 de 22 mm indiquant l’état de la machine et des processus sur des panneaux de commande.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.