Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - BT POUS A CLE IP65 2 DPDT - A165K-T3MC-2

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - BT POUS A CLE IP65 2 DPDT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à l'éclairage - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854345616

Réf. Sonepar

00159434561

Réf. Fournisseur

A165K-T3MC-2

Marque

Omron

adapté à l'éclairage:

Non

BT POUS A CLE IP65 2 DPDT

Les Atouts de l'article:

Le A165K est un interrupteur de sélection à clé monté sur écrou avec une structure modulaire et une faible profondeur de montage, moins de 28,5 mm sous le panneau. Il possède une large plage de commutation, des charges standard aux micro-charges.Modèles à fonctionnement momentané ou verrouillablesModèles automatiques et manuels disponiblesConstruction modulaire, encliquetableModèles IP65 étanches à l'huileHomologations UL et cUL, conformité à EN60947-5-1 et IEC947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur de sélection à clé avec ouverture de montage de 16 mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron