Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - BT POUSS ACCESS - A16ZT-5204

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - BT POUSS ACCESS

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de construction - plat

  • couleur - autre

  • impression symboles ISO - sans

  • imprimé - autre

  • gravable - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854540240

Réf. Sonepar

00159454024

Réf. Fournisseur

A16ZT-5204

Marque

Omron

type de construction:

plat

couleur:

autre

impression symboles ISO:

sans

imprimé:

autre

gravable:

Non

hauteur:

12.9 mm

BT POUSS ACCESS

Les Atouts de l'article:

Ces boutons-poussoirs ont une construction modulaire : bouton-poussoir + boîtier + lampe (le cas échéant) + interrupteur. Le A16 est un bouton-poussoir à écrou avec une faible profondeur de montage de moins de 28,5 mm sous le panneau.Grande variété d'éléments de signalisation et de contrôle : lampe, sans lampe et avec buzzerInterrupteur à assemblage rapide et facile, encliquetableLarge plage de capacité de commutation, des charges standard aux micro-chargesDegré de fiabilité élevé, IP65Homologations UL, cUL et CSA, conformité à EN60947-5-1 et IEC947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Bouton-poussoir 16mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron