Non retournable

Omron - BT POUSS BLOC 2 RT - A16-2P

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - BT POUSS BLOC 2 RT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0

  • nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 0

  • courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 3 A

  • finition du raccordement électrique - connexion circuit imprimé

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854375293

Réf. Sonepar

00159000613

Réf. Fournisseur

A16-2P

Marque

Omron

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:

3 A

finition du raccordement électrique:

connexion circuit imprimé

modèle:

relevable

mode de pose:

autre

pays de fabrication:

JAPON

BT POUSS BLOC 2 RT

Les Atouts de l'article:

Les interrupteurs A16_-P sont similaires au A16, mais avec des bornes pour circuit imprimé. Montage et retrait du socle facile à l'aide d'un levier. La construction modulaire réduit fortement le temps d'installation. Vérification aisée de l'état de maintien par l'arrière du CI.Bouton-poussoir monté sur panneau/circuit impriméSon diamètre de 16 mm améliore l'efficacité de son fonctionnementAutorise de nombreuses combinaisons des éléments de fonctionnement grâce à la gamme étendue de la série A16.Réduit le travail de câblage de manière significative grâce au montage des interrupteurs sur des cartes.Facilite la normalisation des sections de commutation et aide à réduire les erreurs de câblage

Les Atouts de la gamme:

Bouton-poussoir de 16 mm de diamètre, pour montage sur circuit imprimé

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron