Non retournable

Omron - BT POUSS BUZZER - M2BJ-B24B

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - BT POUSS BUZZER

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de signal acoustique - tonalité intermittente/tonalité continue

  • tension de fonctionnement CA 50 Hz - 12...24 V

  • tension de fonctionnement CC - 12...24 V

  • type de tension - AC/DC

  • tension de fonctionnement CA 60 Hz - 12...24 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853684747

Réf. Sonepar

00159008541

Réf. Fournisseur

M2BJ-B24B

Marque

Omron

type de signal acoustique:

tonalité intermittente/tonalité continue

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

12...24 V

tension de fonctionnement CC:

12...24 V

type de tension:

AC/DC

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

12...24 V

pays de fabrication:

JAPON

BT POUSS BUZZER

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron