Non retournable

Omron - BT POUSS INDIC LUMIN ROND BLANC - M22-FW

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - BT POUSS INDIC LUMIN ROND BLANC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de la lentille - blanc

  • type de lentille - rond

  • diamètre de trou - 22 mm

  • classe de protection (IP), face avant - IP65

  • avec bague frontale - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853700072

Réf. Sonepar

00159008537

Réf. Fournisseur

M22-FW

Marque

Omron

couleur de la lentille:

blanc

type de lentille:

rond

diamètre de trou:

22 mm

classe de protection (IP), face avant:

IP65

avec bague frontale:

Oui

matériau de la bague frontale:

plastique

couleur de bague frontale:

autre

finition de la lentille:

plat

pays de fabrication:

JAPON

BT POUSS INDIC LUMIN ROND BLANC

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron