Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - BT POUSS LENT RONDE JAUNE - A165L-TY

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - BT POUSS LENT RONDE JAUNE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur de la lentille - jaune

  • forme de la lentille - rond

  • type de construction - haut

  • diamètre - 18 mm

  • largeur - -8888 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853010072

Réf. Sonepar

00159000676

Réf. Fournisseur

A165L-TY

Marque

Omron

couleur de la lentille:

jaune

forme de la lentille:

rond

type de construction:

haut

diamètre:

18 mm

largeur:

-8888 mm

étiqueté:

Non

diamètre d'encastrement:

16 mm

hauteur:

-8888 mm

BT POUSS LENT RONDE JAUNE

Les Atouts de l'article:

Ces boutons-poussoirs ont une construction modulaire : bouton-poussoir + boîtier + lampe (le cas échéant) + interrupteur. Le A16 est un bouton-poussoir à écrou avec une faible profondeur de montage de moins de 28,5 mm sous le panneau.Grande variété d'éléments de signalisation et de contrôle : lampe, sans lampe et avec buzzerInterrupteur à assemblage rapide et facile, encliquetableLarge plage de capacité de commutation, des charges standard aux micro-chargesDegré de fiabilité élevé, IP65Homologations UL, cUL et CSA, conformité à EN60947-5-1 et IEC947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Bouton-poussoir 16mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron