Non retournable

Omron - BT POUSS LENT RONDE ROUGE - A3CT-500R

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - BT POUSS LENT RONDE ROUGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • couleur du bouton - rouge

  • nombre de postes de commande - 0

  • type de lentille - rond

  • type de bouton - plat

  • classe de protection (IP), face avant - IP40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853047870

Réf. Sonepar

00159001055

Réf. Fournisseur

A3CT-500R

Marque

Omron

couleur du bouton:

rouge

nombre de postes de commande:

0

type de lentille:

rond

type de bouton:

plat

classe de protection (IP), face avant:

IP40

diamètre de trou:

12 mm

adapté à l'éclairage:

Oui

à rappel:

Non

avec bague frontale:

Non

pays de fabrication:

JAPON

BT POUSS LENT RONDE ROUGE

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron