Omron - BT POUSS LUMIN RECT NO NF MOMEN - A3CJ-7011

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder
modèle - relevable et intégrable
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853046682
Réf. Sonepar
00159001050
Réf. Fournisseur
A3CJ-7011
Marque
Omron
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement par cosse à souder
modèle:
relevable et intégrable
mode de pose:
fixation frontale
douille:
autre
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


