Omron - BT POUSS LUMIN RECT ROUGE 24VCC - M165-JR-24D

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853682750
Réf. Sonepar
00159008525
Réf. Fournisseur
M165-JR-24D
Marque
Omron
pays de fabrication:
JAPON
BT POUSS LUMIN RECT ROUGE 24VCC
Les Atouts de l'article:
La série M16 d'indicateurs montés sur écrou existe en version rectangulaire, carrée ou ronde. Son montage est simple et rapide grâce à sa construction modulaire. Le M16 possède une vaste gamme d'éléments de signalisation et de contrôle avec une large plage de commutation, des charges standard aux micro-charges.Lampe néon, à incandescence ou LEDUnité de commutation encliquetableProfondeur de montage réduite, inférieure à 28,5mm sous le panneauDegré de fiabilité élevé, IP65Homologations UL et CSA, conformité à EN60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Indicateurs avec ouverture de montage de 16 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
La série M16 d'indicateurs montés sur écrou existe en version rectangulaire, carrée ou ronde. Son montage est simple et rapide grâce à sa construction modulaire. Le M16 possède une vaste gamme d'éléments de signalisation et de contrôle avec une large plage de commutation, des charges standard aux micro-charges.Lampe néon, à incandescence ou LEDUnité de commutation encliquetableProfondeur de montage réduite, inférieure à 28,5mm sous le panneauDegré de fiabilité élevé, IP65Homologations UL et CSA, conformité à EN60947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Indicateurs avec ouverture de montage de 16 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


