Omron - BT POUSS SELECT - A165W-A2AG

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'élément d'actionnement - bouton rotatif
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854345821
Réf. Sonepar
00159434582
Réf. Fournisseur
A165W-A2AG
Marque
Omron
finition de l'élément d'actionnement:
bouton rotatif
pays de fabrication:
JAPON
BT POUSS SELECT
Les Atouts de l'article:
Le A165S/W est un interrupteur à sélection monté sur écrou avec une structure modulaire et une faible profondeur de montage, moins de 28,5 mm sous le panneau. Il possède une large plage de commutation, des charges standard aux micro-charges.Modèles avec ou sans lampes disponiblesModèles automatiques ou manuelsConstruction modulaire, unité de commutation à encliquetageModèles IP65 étanches à l'huileHomologations UL et cUL, conformité à EN60947-5-1 et IEC947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur à sélection avec une ouverture de montage de 16 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Le A165S/W est un interrupteur à sélection monté sur écrou avec une structure modulaire et une faible profondeur de montage, moins de 28,5 mm sous le panneau. Il possède une large plage de commutation, des charges standard aux micro-charges.Modèles avec ou sans lampes disponiblesModèles automatiques ou manuelsConstruction modulaire, unité de commutation à encliquetageModèles IP65 étanches à l'huileHomologations UL et cUL, conformité à EN60947-5-1 et IEC947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur à sélection avec une ouverture de montage de 16 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


