Omron - BT POUSS SELECT A CLE 3 POS AUTO - A165K-A3AC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition de l'élément d'actionnement - clé
pays de fabrication - JAPON
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854344923
Réf. Sonepar
00159434492
Réf. Fournisseur
A165K-A3AC
Marque
Omron
finition de l'élément d'actionnement:
clé
pays de fabrication:
JAPON
BT POUSS SELECT A CLE 3 POS AUTO
Les Atouts de l'article:
Le A165K est un interrupteur de sélection à clé monté sur écrou avec une structure modulaire et une faible profondeur de montage, moins de 28,5 mm sous le panneau. Il possède une large plage de commutation, des charges standard aux micro-charges.Modèles à fonctionnement momentané ou verrouillablesModèles automatiques et manuels disponiblesConstruction modulaire, encliquetableModèles IP65 étanches à l'huileHomologations UL et cUL, conformité à EN60947-5-1 et IEC947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de sélection à clé avec ouverture de montage de 16 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Le A165K est un interrupteur de sélection à clé monté sur écrou avec une structure modulaire et une faible profondeur de montage, moins de 28,5 mm sous le panneau. Il possède une large plage de commutation, des charges standard aux micro-charges.Modèles à fonctionnement momentané ou verrouillablesModèles automatiques et manuels disponiblesConstruction modulaire, encliquetableModèles IP65 étanches à l'huileHomologations UL et cUL, conformité à EN60947-5-1 et IEC947-5-1
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur de sélection à clé avec ouverture de montage de 16 mm
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


