Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - BT POUSS TRANSFO - A16-T1-1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - BT POUSS TRANSFO

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854589126

Réf. Sonepar

00159458912

Réf. Fournisseur

A16-T1-1

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Oui

BT POUSS TRANSFO

Les Atouts de l'article:

Ces boutons-poussoirs ont une construction modulaire : bouton-poussoir + boîtier + lampe (le cas échéant) + interrupteur. Le A16 est un bouton-poussoir à écrou avec une faible profondeur de montage de moins de 28,5 mm sous le panneau.Grande variété d'éléments de signalisation et de contrôle : lampe, sans lampe et avec buzzerInterrupteur à assemblage rapide et facile, encliquetableLarge plage de capacité de commutation, des charges standard aux micro-chargesDegré de fiabilité élevé, IP65Homologations UL, cUL et CSA, conformité à EN60947-5-1 et IEC947-5-1

Les Atouts de la gamme:

Bouton-poussoir 16mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron