Omron - C&C POWER RELAY - G7L-1A-TUB 200/240VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - C&C POWER RELAY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • finition du raccordement électrique - raccordement par fiche plate

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 150...264 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 150...264 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de tension d'actionnement - AC

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

G7L

EAN

4536853480424

Réf. Sonepar

00159007519

Réf. Fournisseur

G7L-1A-TUB 200/240VAC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

raccordement par fiche plate

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

150...264 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

150...264 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

150...264 V

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

largeur:

69 mm

hauteur:

47 mm

profondeur:

34 mm

Industrial relay spst-no with quick-connect terminals

Les Atouts de l'article:

Relais multipolaire de grande capacité et à rigidité diélectrique élevée compatible avec des chutes temporaires de tension. Le G7L est doté d'un mécanisme à double ouverture et d'un bouton de test (sauf pour les modèles -P).Contacts SPST-NO ou DPST-NOBornes à raccordement rapide, CI ou à visCharge nominale de 20, 25 ou 30 ACompatible avec des chutes temporaires de tensionGrande variété d'applications avec des bobines de 100 ou 200 V

Les Atouts de la gamme:

Relais de puissance multipolaire

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.