Omron - C&C POWER RELAY - G6D-1A-ASI DC24

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal CC - 9.6...30 V
type de tension d'actionnement - DC
appareil complet avec socle - Oui
avec affichage LED - Non
largeur - 20.3 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648107310
Réf. Sonepar
00159810731
Réf. Fournisseur
G6D-1A-ASI DC24
Marque
Omron
tension d'alimentation de courant nominal CC:
9.6...30 V
type de tension d'actionnement:
DC
appareil complet avec socle:
Oui
avec affichage LED:
Non
largeur:
20.3 mm
hauteur:
17.7 mm
profondeur:
5.08 mm
pays de fabrication:
MALAISIE
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


