Omron - CAB RALLONGE H8PR/H8PS 30M - E69-DF30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement électrique, côté champ - autre
type de contact à fiche, côté champ - mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ - droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier - droit
nombre de pôles - 12
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583065024
Réf. Sonepar
00159005950
Réf. Fournisseur
E69-DF30
Marque
Omron
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
type de contact à fiche, côté champ:
mâle (fiche)
disposition de la rampe de câble, côté champ:
droit
disposition de la rampe de câble, côté boîtier:
droit
nombre de pôles:
12
finition raccordement électrique, côté boîtier:
autre
type de contact à fiche, côté boîtier:
femelle (douille)
longueur du câble:
30 m
matériau de la gaine de câble:
PVC
sans halogène:
Non
avec affichage LED:
Non
blindé:
Oui
Les Atouts de l'article:
La gamme E6F de codeurs rotatifs possède un boîtier renforcé de 60 mm de diamètre.Arbre plus solide et plus durable (120 N dans la direction radiale et 50 N dans la direction axiale) que les codeurs E6F précédents.Construction étanche aux gouttes conforme aux normes IP64FModèles haute résolution (1024 impulsions par tour maxi.)Réponse plus rapide pour les applications de commande à grande vitesse (code gray : 20 kHz)
Les Atouts de la gamme:
Codeur rotatif à boîtier renforcé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


