Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Câble 0,5 m entre bornier avec connecteur MIL 20 points (XW2D-20G6) et CPM2C ave - XW2Z-050A

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble 0,5 m entre bornier avec connecteur MIL 20 points (XW2D-20G6) et CPM2C ave

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 0.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise

  • nombre de pôles - 20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854230417

Réf. Sonepar

00159011363

Réf. Fournisseur

XW2Z-050A

Marque

Omron

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

0.5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

bloc multiprise

finition raccordement électrique, côté boîtier:

bloc multiprise

nombre de pôles:

20

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble 0,5 m entre bornier avec connecteur MIL 20 points (XW2D-20G6) et CPM2C avec connecteur Fujitsu 24 points

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron