🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - Câble 0,8 m pour décentraliser des unités dE/S CP1W - CP1W-CN811

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble 0,8 m pour décentraliser des unités dE/S CP1W

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - câble de connexion

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648203630

Réf. Sonepar

00159001552

Réf. Fournisseur

CP1W-CN811

Marque

Omron

type d’accessoires électriques:

câble de connexion

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

Câble 0,8 m pour décentraliser des unités dE/S CP1W

Les Atouts de l'article:

Lorsqu'on en vient à parler de contrôleurs de machines compactes, notre série CP1L offre la compacité d’un micro-API associée aux capacités d’un API modulaire. Elle offre toutes les fonctionnalités dont vous avez besoin pour contrôler vos machines, y compris une capacité de positionnement hors pair. En outre, certains modèles CP1L présentent un port Ethernet intégré avec fonctionnalité de services socket, ceci afin de vous offrir une connectivité flexible à des fins de surveillance, de commande, de consignation des données et d'accès à distance. Le CP1L est complété par une gamme de cartes en option pour la communication série ou les E/S analogiques, ainsi que par d'autres unités d'extensions si vous avez besoin d'E/S supplémentaires. La série CP1E partageant la même architecture que les séries CP1H, CJ1 et CS1, les programmes sont compatibles pour l’affectation de mémoire et les instructions.

Les Atouts de la gamme:

Contrôleur de machine compacte, aux performances inégalées

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron