Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Omron - Câble 1,5 m entre G70A-ZOC16 / ZIM16 et dautres appareils, avec fils libres - XW2Z-RY150C

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble 1,5 m entre G70A-ZOC16 / ZIM16 et dautres appareils, avec fils libres

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 1.5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise

  • nombre de pôles - 20

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583800250

Réf. Sonepar

00159380025

Réf. Fournisseur

XW2Z-RY150C

Marque

Omron

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

1.5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

bloc multiprise

nombre de pôles:

20

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble 1,5 m entre G70A-ZOC16 / ZIM16 et dautres appareils, avec fils libres

Les Atouts de l'article:

Connectez facilement les bornes relais d'E/S aux unités d'E/S pour les contrôleurs programmables.Câbles avec connecteurs pour bornes relais d'E/S G70V et G7TC, bornes relais G70D et G70R, et borniers d'E/S G70A et P7TF-IS/OS.Câbles sans connecteur disponibles avec ou sans bornes serties.Câbles disponibles pour les contrôleurs programmables de Mitsubishi Electric.

Les Atouts de la gamme:

XW2Z

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron