🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Omron - Câble 1 m entre bornier XW2B-20J6-8A (1 axe) ou XW2B-20J6-9A (2 axes) et CJ1M-CP - XW2Z-100J-A33

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble 1 m entre bornier XW2B-20J6-8A (1 axe) ou XW2B-20J6-9A (2 axes) et CJ1M-CP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 1 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - autre

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - autre

  • nombre de pôles - 40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648521086

Réf. Sonepar

00159011414

Réf. Fournisseur

XW2Z-100J-A33

Marque

Omron

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

1 m

finition raccordement électrique, côté champ:

autre

finition raccordement électrique, côté boîtier:

autre

nombre de pôles:

40

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

Câble 1 m entre bornier XW2B-20J6-8A (1 axe) ou XW2B-20J6-9A (2 axes) et CJ1M-CPU21/22/23

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron