Omron - Câble 2 m avec 2 connecteurs 9 broches entre ordinateur port RS-232C 9 broches e - XW2Z-200S-CV

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble 2 m avec 2 connecteurs 9 broches entre ordinateur port RS-232C 9 broches e

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - douille

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854488191

Réf. Sonepar

00159011476

Réf. Fournisseur

XW2Z-200S-CV

Marque

Omron

finition raccordement 1:

douille

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

2 m

nombre de conducteurs:

9

couleur de gaine:

blanc

pays de fabrication:

JAPON

Câble 2 m avec 2 connecteurs 9 broches entre ordinateur port RS-232C 9 broches et port RS-232C API ou interface homme-machine, connecteurs anti-statiques

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron