Omron - Câble 2 m entre G70A-ZOC16 / ZIM16 et dautres appareils, avec fils libres - XW2Z-RY200C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - SPS-autres appareils
longueur - 2 m
finition raccordement électrique, côté champ - autre
finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise
nombre de pôles - 20
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583800267
Réf. Sonepar
00159380026
Réf. Fournisseur
XW2Z-RY200C
Marque
Omron
fonction:
SPS-autres appareils
longueur:
2 m
finition raccordement électrique, côté champ:
autre
finition raccordement électrique, côté boîtier:
bloc multiprise
nombre de pôles:
20
adapté à une carte d'entrée PLC:
Oui
adapté à une carte de sortie PLC:
Oui
adapté aux signaux numériques:
Oui
adapté aux signaux analogiques:
Non
Les Atouts de l'article:
Connectez facilement les bornes relais d'E/S aux unités d'E/S pour les contrôleurs programmables.Câbles avec connecteurs pour bornes relais d'E/S G70V et G7TC, bornes relais G70D et G70R, et borniers d'E/S G70A et P7TF-IS/OS.Câbles sans connecteur disponibles avec ou sans bornes serties.Câbles disponibles pour les contrôleurs programmables de Mitsubishi Electric.
Les Atouts de la gamme:
XW2Z
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


