Omron - CABLE 2M 2 CON 9 BR RS232C API IHM - XW2Z-200T

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - CABLE 2M 2 CON 9 BR RS232C API IHM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition raccordement 1 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • finition raccordement 2 - prise (mâle)

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

  • longueur - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854230226

Réf. Sonepar

00159011478

Réf. Fournisseur

XW2Z-200T

Marque

Omron

finition raccordement 1:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 1:

autre

finition raccordement 2:

prise (mâle)

type de connecteur raccordement 2:

autre

longueur:

2 m

nombre de conducteurs:

9

couleur de gaine:

noir

Câble 2 m avec 2 connecteurs 9 broches entre ports api rs-232c ou entre port rs-232c d'api et d'interface homme-machine

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron