Omron - Câble 5 m avec 2 connecteurs 9 broches entre ports API RS-232C ou entre port RS- - XW2Z-500T

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition raccordement 1 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1 - autre
finition raccordement 2 - prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2 - autre
longueur - 5 m
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854230233
Réf. Sonepar
00159011510
Réf. Fournisseur
XW2Z-500T
Marque
Omron
finition raccordement 1:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 1:
autre
finition raccordement 2:
prise (mâle)
type de connecteur raccordement 2:
autre
longueur:
5 m
nombre de conducteurs:
9
couleur de gaine:
noir
pays de fabrication:
JAPON
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


