Omron - Câble 5 m entre bornier avec connecteur MIL 2 x 20 points et unité API avec conn - XW2Z-500N

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble 5 m entre bornier avec connecteur MIL 2 x 20 points et unité API avec conn

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - SPS-autres appareils

  • longueur - 5 m

  • finition raccordement électrique, côté champ - bloc multiprise

  • finition raccordement électrique, côté boîtier - bloc multiprise

  • nombre de pôles - 40

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854771651

Réf. Sonepar

00159011506

Réf. Fournisseur

XW2Z-500N

Marque

Omron

fonction:

SPS-autres appareils

longueur:

5 m

finition raccordement électrique, côté champ:

bloc multiprise

finition raccordement électrique, côté boîtier:

bloc multiprise

nombre de pôles:

40

adapté à une carte d'entrée PLC:

Oui

adapté à une carte de sortie PLC:

Oui

adapté aux signaux numériques:

Oui

adapté aux signaux analogiques:

Non

pays de fabrication:

JAPON

Câble 5 m entre bornier avec connecteur MIL 2 x 20 points et unité API avec connecteur MIL 40 points

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron