Omron - Câble alimentation PVC, prise 7/8pouces femelle vers fiche 7/8pouces mâle, droit - 72MNF4MNM4010

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble alimentation PVC, prise 7/8pouces femelle vers fiche 7/8pouces mâle, droit

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d’accessoires électriques - câble de connexion

  • type d’accessoires mécaniques - autre

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ROUMANIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734857543

Réf. Sonepar

00159485754

Réf. Fournisseur

72MNF4MNM4010

Marque

Omron

type d’accessoires électriques:

câble de connexion

type d’accessoires mécaniques:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ROUMANIE

Câble alimentation PVC, prise 7/8pouces femelle vers fiche 7/8pouces mâle, droit 1m

Les Atouts de l'article:

La série NX simplifie la mise en service et la maintenance des équipements de production. Cette solution IP67 simple et rapide améliore la disponibilité, la flexibilité et la qualité des machines et des applications.Une seule unité suffit pour plusieurs applications grâce aux ports entièrement configurables de la série NXR Seulement 30 secondes. La fonction de changement rapide permet d'effectuer des remplacements plus rapides sans utiliser de PC Des configurations IO-Link en un clic Un câble unique pour des machines flexibles, simples et modulaires Un seul contrôleur. Solution entièrement intégrée par OMRON Indicateurs de port à LED par signal et unité maître pour la maintenance visuelle et le diagnosticConcentrateurs NXR pour augmenter le nombre d'E/S numériques pouvant être connectées par appareil

Les Atouts de la gamme:

E/S distantes IP67 sur réseaux EtherCAT et Ethernet/IP avec fonctionnalité IO-Link maître

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron