Non retournable

Omron - Cable avec connecteur MIL (1:2) PNP 32 Points 750 mm et 500 mm - XW2Z-RI75-50-D2

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Cable avec connecteur MIL (1:2) PNP 32 Points 750 mm et 500 mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • pays de fabrication - JAPON

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583800601

Réf. Sonepar

00159380060

Réf. Fournisseur

XW2Z-RI75-50-D2

Marque

Omron

pays de fabrication:

JAPON

Cable avec connecteur MIL (1:2) PNP 32 Points 750 mm et 500 mm

Les Atouts de l'article:

Connectez facilement les bornes relais d'E/S aux unités d'E/S pour les contrôleurs programmables.Câbles avec connecteurs pour bornes relais d'E/S G70V et G7TC, bornes relais G70D et G70R, et borniers d'E/S G70A et P7TF-IS/OS.Câbles sans connecteur disponibles avec ou sans bornes serties.Câbles disponibles pour les contrôleurs programmables de Mitsubishi Electric.

Les Atouts de la gamme:

XW2Z

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron