Omron - Câble avec connecteurs aux deux extrémités du câble, fiche droite M12 (mâle), fi - XS2W-T421-EM2-SS

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble avec connecteurs aux deux extrémités du câble, fiche droite M12 (mâle), fi

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de câble - SF/UTP

  • catégorie - 5E

  • longueur - 3 m

  • couleur de gaine - noir

  • construction de câbles - 1x4

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4550431096531

Réf. Sonepar

00159109653

Réf. Fournisseur

XS2W-T421-EM2-SS

Marque

Omron

type de câble:

SF/UTP

catégorie:

5E

longueur:

3 m

couleur de gaine:

noir

construction de câbles:

1x4

type de connecteur raccordement 1:

M12

type de connecteur raccordement 2:

M12

boîtier du connecteur raccordement 1:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 1:

métal

boîtier du connecteur raccordement 2:

autre

matériau du boîtier de connecteur raccordement 2:

métal

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

ignifugé:

non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

compatible avec une chaîne d'entraînement:

Non

brochage:

1:1

indice de protection (IP):

IP67

pays de fabrication:

JAPON

sans halogène selon IEC 60754-2:

Non

sans halogène selon IEC 60754-3:

Non

Câble avec connecteurs aux deux extrémités du câble, fiche droite M12 (mâle), fiche droite M12 (mâle), codage d, câble Ethernet Cat5e Standard, IP67, 3 m

Les Atouts de l'article:

La série XS5/XS2/XS6 d'OMRON constitue une gamme complète de câbles et de connecteurs Ethernet industriels qui fonctionnent sur des réseaux Ethernet/IP™, EtherCAT® et d'autres réseaux Ethernet industrielsConnexions SmartClick simple actionRésistance à l'environnement pour garantir une connexion fiableDe Cat5/5e à Cat6/6A (jusqu'à 10G BASE-T)Connecteurs RJ45 pour le câblage en fond d'armoire et connecteurs M12 avec indice de protection IP67 pour le câblage hors armoireDonnées de test de torsion de câble pour les câbles des robots

Les Atouts de la gamme:

Série XS5/XS2/XS6

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron