Omron - Câble CompoNet rond Belden 9409, 2 fils, 305 m - B9409-305M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs - 2
géométrie du câble - rond
type de câble - autre
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648865203
Réf. Sonepar
00159886520
Réf. Fournisseur
B9409-305M
Marque
Omron
nombre de conducteurs:
2
géométrie du câble:
rond
type de câble:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Câble CompoNet rond Belden 9409, 2 fils, 305 m
Les Atouts de l'article:
Combinant les fonctions intelligentes des E/S DeviceNet DRT2 et la rapidité et simplicité d'utilisation de CompoBus/S, CompoNet est idéal pour le contrôle des machines à grande vitesse avec une architecture flexible et extensible. Le câble plat spécial et les connecteurs IDC rendent l'installation simple et rapide. L'utilisation de répéteurs permet des réseaux étendus avec une topologie libre, l'idéal pour les convoyeurs et les entrepôts automatisés.Compact : boîtier IP20E/S T.O.R. extensibles avec borniers détachablesCâblage réseau simple avec connexions IDCFonctions de maintenance préventive et de diagnostics intégréesE/S analogiques avec pré-traitement des données et fonctions d'alarme
Les Atouts de la gamme:
E/S CompoNet Intelligentes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Combinant les fonctions intelligentes des E/S DeviceNet DRT2 et la rapidité et simplicité d'utilisation de CompoBus/S, CompoNet est idéal pour le contrôle des machines à grande vitesse avec une architecture flexible et extensible. Le câble plat spécial et les connecteurs IDC rendent l'installation simple et rapide. L'utilisation de répéteurs permet des réseaux étendus avec une topologie libre, l'idéal pour les convoyeurs et les entrepôts automatisés.Compact : boîtier IP20E/S T.O.R. extensibles avec borniers détachablesCâblage réseau simple avec connexions IDCFonctions de maintenance préventive et de diagnostics intégréesE/S analogiques avec pré-traitement des données et fonctions d'alarme
Les Atouts de la gamme:
E/S CompoNet Intelligentes
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


