Omron - Câble Controller Link blindé Belden 9207, 2 fils, 152 m - B9207-152M

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble Controller Link blindé Belden 9207, 2 fils, 152 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de conducteurs - 2

  • armature/ferraillage - autre

  • type de câble - autre

  • pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648865173

Réf. Sonepar

00159886517

Réf. Fournisseur

B9207-152M

Marque

Omron

nombre de conducteurs:

2

armature/ferraillage:

autre

type de câble:

autre

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Câble Controller Link blindé Belden 9207, 2 fils, 152 m

Les Atouts de l'article:

La série CJ fournit des interfaces pour les réseaux ouverts standardisés et des liaisons pour les réseaux propriétaires Omron économiques et très rapides. Les liaisons de données entre API ou vers des systèmes informatiques de niveau supérieur sont possibles grâce à des liaisons série ou Ethernet, ou par le réseau Controller Link très facile à utiliser.Omron prend en charge les deux principaux réseaux de terrain, DeviceNet et PROFIBUS-DP. Pour des E/S de terrain à grande vitesse, le CompoBus/S d'Omron offre une facilité d'installation inégalée. Des communications CAN et série entièrement personnalisables permettent d'émuler différents protocoles spécifiques aux applications.

Les Atouts de la gamme:

Compatibles avec tous les systèmes de communications

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron