Omron - Câble Controller Link blindé Belden 9207, 2 fils, 305 m - B9207-305M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de conducteurs - 2
armature/ferraillage - autre
type de câble - autre
pays de fabrication - ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648865180
Réf. Sonepar
00159886518
Réf. Fournisseur
B9207-305M
Marque
Omron
nombre de conducteurs:
2
armature/ferraillage:
autre
type de câble:
autre
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Câble Controller Link blindé Belden 9207, 2 fils, 305 m
Les Atouts de l'article:
La série CJ fournit des interfaces pour les réseaux ouverts standardisés et des liaisons pour les réseaux propriétaires Omron économiques et très rapides. Les liaisons de données entre API ou vers des systèmes informatiques de niveau supérieur sont possibles grâce à des liaisons série ou Ethernet, ou par le réseau Controller Link très facile à utiliser.Omron prend en charge les deux principaux réseaux de terrain, DeviceNet et PROFIBUS-DP. Pour des E/S de terrain à grande vitesse, le CompoBus/S d'Omron offre une facilité d'installation inégalée. Des communications CAN et série entièrement personnalisables permettent d'émuler différents protocoles spécifiques aux applications.
Les Atouts de la gamme:
Compatibles avec tous les systèmes de communications
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
La série CJ fournit des interfaces pour les réseaux ouverts standardisés et des liaisons pour les réseaux propriétaires Omron économiques et très rapides. Les liaisons de données entre API ou vers des systèmes informatiques de niveau supérieur sont possibles grâce à des liaisons série ou Ethernet, ou par le réseau Controller Link très facile à utiliser.Omron prend en charge les deux principaux réseaux de terrain, DeviceNet et PROFIBUS-DP. Pour des E/S de terrain à grande vitesse, le CompoBus/S d'Omron offre une facilité d'installation inégalée. Des communications CAN et série entièrement personnalisables permettent d'émuler différents protocoles spécifiques aux applications.
Les Atouts de la gamme:
Compatibles avec tous les systèmes de communications
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


