Omron - Câble dalimentation flexible 3 m pour servomoteurs série G et G5 (0,9 kW à 1,5 - R88A-CAGB003BR-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
pays de fabrication - ITALIE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648868044
Réf. Sonepar
00159009479
Réf. Fournisseur
R88A-CAGB003BR-E
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
câble de connexion
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
pays de fabrication:
ITALIE
Câble dalimentation flexible 3 m pour servomoteurs série G et G5 (0,9 kW à 1,5 kW), 1 x 230 Vc.a. avec frein de maintien
Les Atouts de l'article:
Les servomoteurs Accurax G5 incluent une protection IP67 et des connecteurs sur le corps du moteur. L'utilisation de moteurs à 10 pôles et d'un codeur 20 bits permet de réduire les à-coups de 40%. Les servomoteurs sont 25% plus légers et 15% plus petits grâce à la nouvelle conception de stator PAC-Clamp brevetée, une perte de fer de 40% et un codeur 15% plus petit.Tailles de 50 W à 15 kW, vitesses nominales de 1 000 tr/min, 1 500 tr/min, 2 000 tr/min et 3 000 tr/minCouple pic : 300% du couple continu pendant 3 secondes ou plus, selon le modèleGrande précision grâce à un codeur 20 bits, codeur ABS en optionProtection IP67 pour tous les modèles de moteursOndulation à faible vitesse et faible couple grâce à la suppression des à-coupsConception compacte et construction robuste avec connecteurs intelligentsPlus besoin de configurer le moteur, il est tout de suite prêt à l’emploi
Les Atouts de la gamme:
Au cœur de chaque grande machine
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Les servomoteurs Accurax G5 incluent une protection IP67 et des connecteurs sur le corps du moteur. L'utilisation de moteurs à 10 pôles et d'un codeur 20 bits permet de réduire les à-coups de 40%. Les servomoteurs sont 25% plus légers et 15% plus petits grâce à la nouvelle conception de stator PAC-Clamp brevetée, une perte de fer de 40% et un codeur 15% plus petit.Tailles de 50 W à 15 kW, vitesses nominales de 1 000 tr/min, 1 500 tr/min, 2 000 tr/min et 3 000 tr/minCouple pic : 300% du couple continu pendant 3 secondes ou plus, selon le modèleGrande précision grâce à un codeur 20 bits, codeur ABS en optionProtection IP67 pour tous les modèles de moteursOndulation à faible vitesse et faible couple grâce à la suppression des à-coupsConception compacte et construction robuste avec connecteurs intelligentsPlus besoin de configurer le moteur, il est tout de suite prêt à l’emploi
Les Atouts de la gamme:
Au cœur de chaque grande machine
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


