Omron - Câble dalimentation flexible 5 m pour servomoteurs série G et G5, 1 x 230 Vc.a. - R88A-CAGB005SR-E

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Câble dalimentation flexible 5 m pour servomoteurs série G et G5, 1 x 230 Vc.a.

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - câble de connexion

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

  • pays de fabrication - ITALIE

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648867993

Réf. Sonepar

00159009482

Réf. Fournisseur

R88A-CAGB005SR-E

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

câble de connexion

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

pays de fabrication:

ITALIE

Câble dalimentation flexible 5 m pour servomoteurs série G et G5, 1 x 230 Vc.a. sans frein (0,9 kW à 1,5 kW) et série G5, 3 x 400 Vc.a. sans frein (0,75 kW à 2 kW pour 3000 t/min, 0,4 kW à 2 kW pour 2000 t/min et 0,9 kW pour 1000 t/min)

Les Atouts de l'article:

Les servomoteurs Accurax G5 incluent une protection IP67 et des connecteurs sur le corps du moteur. L'utilisation de moteurs à 10 pôles et d'un codeur 20 bits permet de réduire les à-coups de 40%. Les servomoteurs sont 25% plus légers et 15% plus petits grâce à la nouvelle conception de stator PAC-Clamp brevetée, une perte de fer de 40% et un codeur 15% plus petit.Tailles de 50 W à 15 kW, vitesses nominales de 1 000 tr/min, 1 500 tr/min, 2 000 tr/min et 3 000 tr/minCouple pic : 300% du couple continu pendant 3 secondes ou plus, selon le modèleGrande précision grâce à un codeur 20 bits, codeur ABS en optionProtection IP67 pour tous les modèles de moteursOndulation à faible vitesse et faible couple grâce à la suppression des à-coupsConception compacte et construction robuste avec connecteurs intelligentsPlus besoin de configurer le moteur, il est tout de suite prêt à l’emploi

Les Atouts de la gamme:

Au cœur de chaque grande machine

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron